DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 24mm vinyl w / black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Leveys - 24 mm
Pituus - 5500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6422038
Toimittajan tuotenumero
1805432
Tukkuerä
5
Väri:
musta
Leveys:
24 mm
Pituus:
5500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Monikayttöinen vinyyliteippi 24mm valkoinen mustalla
DYMO -tuote
Tutustu DYMO-sarjaan


