DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 9 mm perm poly b/clear

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 9 mm perm poly b/clear

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdothopea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Leveys:

9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24 mm

Läpinäkyvä:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Leveys - 9 mm

  • Pituus - 5500 mm

  • Läpinäkyvä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6421088

Toimittajan tuotenumero

18508

Tukkuerä

5

Väri:

muu

Leveys:

9 mm

Pituus:

5500 mm

Läpinäkyvä:

kyllä

Pysyvä polyesteri 9mm musta kirkkaalla

DYMO -tuote

Tutustu DYMO-sarjaan