DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 9 mm vinyl w / black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Leveys - 9 mm
Pituus - 5500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6422043
Toimittajan tuotenumero
1805437
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Leveys:
9 mm
Pituus:
5500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Monikayttöinen vinyyliteippi 9 mm valkoinen mustalla


