DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino Shrinktube 19 mm b/w

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 19 mm
Pituus - 1500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6421097
Toimittajan tuotenumero
18057
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Leveys:
19 mm
Pituus:
1500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kutisteputki 19 mm musta valkoisella


