DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino Shrinktube 6 mm b/w

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino Shrinktube 6 mm b/w

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 6 mm

  • Pituus - 1500 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6421094

Toimittajan tuotenumero

18051

Tukkuerä

5

Väri:

valkoinen

Leveys:

6 mm

Pituus:

1500 mm

Läpinäkyvä:

ei

Kutisteputki 6 mm musta valkoisella

DYMO -tuote

Tutustu DYMO-sarjaan