DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino Shrinktube 6 mm b/yel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Leveys - 6 mm
Pituus - 1500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6421098
Toimittajan tuotenumero
18052
Tukkuerä
1
Väri:
keltainen
Leveys:
6 mm
Pituus:
1500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kutisteputki 6 mm musta keltaisella
DYMO -tuote
Tutustu DYMO-sarjaan


