DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino Shrinktube 9 mm b/w

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 9 mm
Pituus - 1500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6421095
Toimittajan tuotenumero
18053
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Leveys:
9 mm
Pituus:
1500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kutisteputki 9 mm musta valkoisella
DYMO -tuote
Tutustu DYMO-sarjaan


