DYMO - Merkintäteippi Rhino - DYMO ID1 vinyyli 12MMX5,5M KEL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Leveys - 12 mm
Pituus - 5500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064163445
Sähkönumero
6416344
Toimittajan tuotenumero
18432
Tukkuerä
1
Väri:
keltainen
Leveys:
12 mm
Pituus:
5500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Monikäyttöinen vinyyliteippi 19mm musta keltaisella
DYMO -tuote
Tutustu DYMO-sarjaan


