DYMO - Merkintäteippi Rhino - Rhino 12 mm vinyl w / green

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - vihreä
Leveys - 12 mm
Pituus - 5500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064210231
Sähkönumero
6421023
Toimittajan tuotenumero
1805414
Tukkuerä
5
Väri:
vihreä
Leveys:
12 mm
Pituus:
5500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Monikäyttöinen vinyyliteippi 12mm valkoinen vihreällä
DYMO -tuote
Tutustu DYMO-sarjaan


