DYMO - Merkintäteippi Rhino - Rhino 12 mm vinyl w / red

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Merkintäteippi Rhino - Rhino 12 mm vinyl w / red

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

12 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Leveys - 12 mm

  • Pituus - 5500 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064210217

Sähkönumero

6421021

Toimittajan tuotenumero

1805416

Tukkuerä

1

Väri:

punainen

Leveys:

12 mm

Pituus:

5500 mm

Läpinäkyvä:

ei

Monikäyttöinen vinyyliteippi 12MMX5,5M valkoinen punaisella

DYMO -tuote

Tutustu DYMO-sarjaan