DYMO - Merkintäteippi Rhino - Rhino 19 mm vinyl w / green

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Merkintäteippi Rhino - Rhino 19 mm vinyl w / green

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

19 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - vihreä

  • Leveys - 19 mm

  • Pituus - 5500 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064210248

Sähkönumero

6421024

Toimittajan tuotenumero

1805420

Tukkuerä

5

Väri:

vihreä

Leveys:

19 mm

Pituus:

5500 mm

Läpinäkyvä:

ei

Monikäyttöinen vinyyliteippi 19mm valkoinen vihreällä

DYMO -tuote

Tutustu DYMO-sarjaan