DYMO - Merkintäteippi Rhino - Rhino 19 mm vinyl w / red

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Merkintäteippi Rhino - Rhino 19 mm vinyl w / red

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

19 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Leveys - 19 mm

  • Pituus - 5500 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064210224

Sähkönumero

6421022

Toimittajan tuotenumero

1805422

Tukkuerä

1

Väri:

punainen

Leveys:

19 mm

Pituus:

5500 mm

Läpinäkyvä:

ei

Monikäyttöinen vinyyliteippi 19mm valkoinen punaisella

DYMO -tuote

Tutustu DYMO-sarjaan