DYMO - Merkintäteippi Rhino - Rhino Vinyl 12 mm b /orange

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Merkintäteippi Rhino - Rhino Vinyl 12 mm b /orange

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

oranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen

Leveys:

12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - oranssi

  • Leveys - 12 mm

  • Pituus - 5500 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064210194

Sähkönumero

6421019

Toimittajan tuotenumero

18435

Tukkuerä

5

Väri:

oranssi

Leveys:

12 mm

Pituus:

5500 mm

Läpinäkyvä:

ei

Monikäyttöinen vinyyliteippi 12MMX5,5M musta oransilla

DYMO -tuote

Tutustu DYMO-sarjaan