DYMO - Merkintäteippi Rhino - Rhino Vinyl 12 mm b / white

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 12 mm
Pituus - 5500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410064210255
Sähkönumero
6421025
Toimittajan tuotenumero
18444
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Leveys:
12 mm
Pituus:
5500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Monikäyttöinen vinyyliteippi 12mm musta valkoisella


