DYMO - Merkintäteippi Rhino - Rhino Vinyl 19 mm b / white

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Merkintäteippi Rhino - Rhino Vinyl 19 mm b / white

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

19 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 19 mm

  • Pituus - 5500 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064210262

Sähkönumero

6421026

Toimittajan tuotenumero

18445

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Leveys:

19 mm

Pituus:

5500 mm

Läpinäkyvä:

ei

Monikäyttöinen vinyyliteippi 19mm VAL

DYMO -tuote

Tutustu DYMO-sarjaan