DYMO - Merkintäteippi Rhino - Rhino Vinyl 19 mm black on yel

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Merkintäteippi Rhino - Rhino Vinyl 19 mm black on yel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

keltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi

Leveys:

19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - keltainen

  • Leveys - 19 mm

  • Pituus - 5500 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064210187

Sähkönumero

6421018

Toimittajan tuotenumero

18433

Tukkuerä

1

Väri:

keltainen

Leveys:

19 mm

Pituus:

5500 mm

Läpinäkyvä:

ei

Monikäyttöinen vinyyliteippi 19mm musta keltaisella