DYMO - Metallinauhakirjoitin Rhino - DYMO Rhino M1011

NWL Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tekstirivien määrä - 1...1

  • Malli / Tyyppi - manuaalinen

  • Tulostintyyppi - lämpötulostin

  • Syöttömetodi - pyöritettävä valitsin

  • Etiketin maksimileveys - 12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064162110

Sähkönumero

6416211

Toimittajan tuotenumero

S0720090

Tukkuerä

1

Tekstirivien määrä:

1...1

Malli / Tyyppi:

manuaalinen

Tulostintyyppi:

lämpötulostin

Syöttömetodi:

pyöritettävä valitsin

Etiketin maksimileveys:

12 mm

Soveltuu metallinauhalle:

kyllä

Rhino M1011 teollisuuskohokirjoitin



Metallinauhakirjoittimet DYMO
Dymo M 11 on metallinauhakirjoitin 12 mm teräs- ja alumiininauhalle.
Kirjainkorkeus 4 mm, merkit A-Ö/2-9. Nauhanreiittimellä.

DYMO -tuote

Tutustu DYMO-sarjaan