Etusivu

DYMO - Nylonteippi 12 mm x 3.5 m - MUSTA/VALKOINEN 16957

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Nylonteippi 12 mm x 3.5 m - MUSTA/VALKOINEN 16957

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 12 mm

  • Pituus - 3500 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064162103

Sähkönumero

6416210

Toimittajan tuotenumero

S0718040

Tukkuerä

5

Väri:

valkoinen

Leveys:

12 mm

Pituus:

3500 mm

Läpinäkyvä:

ei

DYMO D1 TEIPPI JOUSTAVA NYLON 12MMX3.5M MUSTA VALKOISELLA