Etusivu

DYMO - Polyesteriteippi 12 mm x 5.5 m - MUSTA/VALKOINEN 16959

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Polyesteriteippi 12 mm x 5.5 m - MUSTA/VALKOINEN 16959

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 12 mm

  • Pituus - 5500 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064162080

Sähkönumero

6416208

Toimittajan tuotenumero

S0718060

Tukkuerä

5

Väri:

valkoinen

Leveys:

12 mm

Pituus:

5500 mm

Läpinäkyvä:

ei

DYMO D1 TEIPPI PYSYVÄ POLYESTERI 12MMX3.5M MUSTA VALKOISELLA