Etusivu

DYMO - Polyesteriteippi 19 mm x 5.5 m - MUSTA/VALKOINEN 16960

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Polyesteriteippi 19 mm x 5.5 m - MUSTA/VALKOINEN 16960

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 19 mm

  • Pituus - 5500 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064162097

Sähkönumero

6416209

Toimittajan tuotenumero

S0718070

Tukkuerä

5

Väri:

valkoinen

Leveys:

19 mm

Pituus:

5500 mm

Läpinäkyvä:

ei

DYMO D1 TEIPPI PYSYVÄ POLYESTERI 19MMX3.5M MUSTA VALKOISELLA