DYMO - Tarrakirjoitin Rhino - Dymo Rhino 5200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - manuaalinen
Tulostusresoluutio - 180 DPI
Tulostintyyppi - lämpötulostin
Syöttömetodi - aakkosnäppäimistö
Etiketin maksimileveys - 19 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3501170841488
Sähkönumero
6417457
Toimittajan tuotenumero
S0841480
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
manuaalinen
Tulostusresoluutio:
180 DPI
Tulostintyyppi:
lämpötulostin
Syöttömetodi:
aakkosnäppäimistö
Etiketin maksimileveys:
19 mm
Dymo Rhino 5200 tarrakirjoitin max leveys 19mm
DYMO -tuote
Tutustu DYMO-sarjaan


