DYMO - Teippikasetti 12 mm x 7 m - MUSTA/KIRKAS 45010

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Teippikasetti 12 mm x 7 m - MUSTA/KIRKAS 45010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

12 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Leveys - 12 mm

  • Pituus - 7000 mm

  • Läpinäkyvä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064162585

Sähkönumero

6416258

Toimittajan tuotenumero

S0720500

Tukkuerä

5

Väri:

muu

Leveys:

12 mm

Pituus:

7000 mm

Läpinäkyvä:

kyllä

DYMO DI TEIPPI 12MMX7M MUSTA KIRKAALLA