Etusivu

DYMO - Teippikasetti 12 mm x 7 m - MUSTA/SININEN 45016

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Teippikasetti 12 mm x 7 m - MUSTA/SININEN 45016

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - sininen

  • Leveys - 12 mm

  • Pituus - 7000 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064162646

Sähkönumero

6416264

Toimittajan tuotenumero

S0720560

Tukkuerä

5

Väri:

sininen

Leveys:

12 mm

Pituus:

7000 mm

Läpinäkyvä:

ei

DYMO DI TEIPPI 12MMX7M MUSTA SINISELLÄ