DYMO - Teippikasetti 12 mm x 7 m - MUSTA/VIHREÄ 45019

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - vihreä
Leveys - 12 mm
Pituus - 7000 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064162639
Sähkönumero
6416263
Toimittajan tuotenumero
S0720590
Tukkuerä
5
Väri:
vihreä
Leveys:
12 mm
Pituus:
7000 mm
Läpinäkyvä:
ei
DYMO DI TEIPPI 12MMX7M MUSTA VIHREÄLLÄ


