DYMO - Teippikasetti 19 mm x 7 m - MUSTA/KIRKAS 45800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Leveys - 19 mm
Pituus - 7000 mm
Läpinäkyvä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064163087
Sähkönumero
6416308
Toimittajan tuotenumero
S0720820
Tukkuerä
5
Väri:
muu
Leveys:
19 mm
Pituus:
7000 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
DYMO D1 TEIPPI 19MM X 7M MUSTA KIRKKAALLA


