Etusivu

DYMO - Teippikasetti 19 mm x 7 m - MUSTA/SININEN 45806

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Teippikasetti 19 mm x 7 m - MUSTA/SININEN 45806

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - sininen

  • Leveys - 19 mm

  • Pituus - 7000 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064163148

Sähkönumero

6416314

Toimittajan tuotenumero

S0720860

Tukkuerä

5

Väri:

sininen

Leveys:

19 mm

Pituus:

7000 mm

Läpinäkyvä:

ei

DYMO D1 TEIPPI 19MMX7M MUSTA SINISELLÄ