Etusivu

DYMO - Teippikasetti 19 mm x 7 m - SIN./VALK. 45804

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Teippikasetti 19 mm x 7 m - SIN./VALK. 45804

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064163063

Sähkönumero

6416306

Toimittajan tuotenumero

S0720840

Tukkuerä

5

DYMO D1 TEIPPI 19MM X 7M SININEN VALKOISELLA