Etusivu

DYMO - Teippikasetti 6 mm x 7 m - MUSTA/KIRKAS 43610

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Teippikasetti 6 mm x 7 m - MUSTA/KIRKAS 43610

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Leveys - 6 mm

  • Pituus - 7000 mm

  • Läpinäkyvä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064163568

Sähkönumero

6416356

Toimittajan tuotenumero

S0720770

Tukkuerä

5

Väri:

muu

Leveys:

6 mm

Pituus:

7000 mm

Läpinäkyvä:

kyllä

DYMO D1 TEIPPI 6MM X 7M MUSTA KIRKKAALLA