Etusivu

DYMO - Teippikasetti 9 mm x 7 m - SININEN/VALKOINEN 40914

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Teippikasetti 9 mm x 7 m - SININEN/VALKOINEN 40914

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 9 mm

  • Pituus - 7000 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064163728

Sähkönumero

6416372

Toimittajan tuotenumero

S0720690

Tukkuerä

5

Väri:

valkoinen

Leveys:

9 mm

Pituus:

7000 mm

Läpinäkyvä:

ei

DYMO D1 TEIPPI 9MM X 7M SININEN VALKOISELLA