Etusivu

E2S - Äänihälytin - 4001110 A100 230 VAC

AT-Marine Oy
KopioiKopioi
E2S - Äänihälytin - 4001110 A100 230 VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071182200

Sähkönumero

7118220

Toimittajan tuotenumero

4001110

Tukkuerä

1

A100 100DB/1M 230 VAC IP66, punainen ABS muovia, maksimi äänenvoimakkuus104dB(A) @ 1m, valittavien äänien määrä 32, tehollinen kantama 32m @1KHz, -25 to +55 astC, 86mmx86mmx85mm.