Etusivu

E2S - Äänihälytin - 4001200 A121 230 VAC

AT-Marine Oy
KopioiKopioi
E2S - Äänihälytin - 4001200 A121 230 VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071182354

Sähkönumero

7118235

Toimittajan tuotenumero

4001200

Tukkuerä

1

A121 121DB/1M 230 VAC IP66, punainen ABS muovia, maksimi äänenvoimakkuus126dB(A) @ 1m, valittavien äänien määrä 45, tehollinen kantama 300m @1KHz, -25 to +55 astC, 190mmx190mmx184mm, kiinnitys korvakkeilla.