Etusivu

E2S - Äänihälytin - MA121 230 VAC IP67

AT-Marine Oy
KopioiKopioi
E2S - Äänihälytin - MA121 230 VAC IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071181739

Sähkönumero

7118173

Toimittajan tuotenumero

4001760

Tukkuerä

1

MA121 IP66/67 230 VAC torvimallinen äänihälytin erikoiskovallaäänitasolla 126dB(A), äänivalinnat 45 (UKOOA / PFEER compliant), 3-tasoa, tehollinen kantama 300m/984ft @ 1KHz, harmaa (RAL7038), dia 220x323,5.