E2S - Salamavilkku IP65, 4003390 - SpectraB300STR 24VAC/DC PUN

AT-Marine Oy
KopioiKopioi
E2S - Salamavilkku IP65, 4003390 - SpectraB300STR 24VAC/DC PUN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071315929

Sähkönumero

7131592

Toimittajan tuotenumero

4003390/R

Tukkuerä

1

B300STR 24VDC/AC IP65 punainen Xenon vilkkumajakka, 5 Joulea (5Ws), 1Hz(60 fpm), DC mallit Optionally 1.5Hz ja tuplavälähdys, 100 x 150mm,pintakiinnitys, optiona seinäkiinnitys tai jalka.

E2S -tuote

Tutustu E2S-sarjaan