E2S - Salamavilkku IP65, 4003560 - SpectraB400STR 24VAC/DC ORANS

AT-Marine Oy
KopioiKopioi
E2S - Salamavilkku IP65, 4003560 - SpectraB400STR 24VAC/DC ORANS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071316100

Sähkönumero

7131610

Toimittajan tuotenumero

4003560/A

Tukkuerä

1

B400STR 24VDC/AC IP65 oranssi Xenon vilkkumajakka, 15 Joulea (15Ws), 1Hz(60 fpm), optiona 1.5Hz ja tuplavälähdys, 140 x 220mm, pintakiinnitys,optiona seinäkiinnitys tai jalka.

E2S -tuote

Tutustu E2S-sarjaan