Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

E2S - Salamavilkku IP65, 4003390 - SpectraB300STR 24VAC/DC KIRKAS

AT-Marine Oy
KopioiKopioi
E2S - Salamavilkku IP65, 4003390 - SpectraB300STR 24VAC/DC KIRKAS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071315905

Sähkönumero

7131590

Toimittajan tuotenumero

4003390/C

Tukkuerä

1

B300STR 24VDC/AC IP65 kirkas Xenon vilkkumajakka, 5 Joulea (5Ws), 1Hz(60 fpm), DC mallit Optionally 1.5Hz ja tuplavälähdys, 100 x 150mm,pintakiinnitys, optiona seinäkiinnitys tai jalka.

E2S -tuote

Tutustu E2S-sarjaan