E2S - Salamavilkku IP65, 4003405 - SpectraB300STR 230 V AC SININ

AT-Marine Oy
KopioiKopioi
E2S - Salamavilkku IP65, 4003405 - SpectraB300STR 230 V AC SININ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071315950

Sähkönumero

7131595

Toimittajan tuotenumero

4003405/B

Tukkuerä

1

B300STR 230VAC IP65 sininen Xenon vilkkumajakka, 5 Joulea (5Ws), 1Hz (60fpm), DC mallit Optionally 1.5Hz ja tuplavälähdys, 100 x 150mm,pintakiinnitys, optiona seinäkiinnitys tai jalka.

E2S -tuote

Tutustu E2S-sarjaan