E2S - Salamavilkku IP65, 4003405 - SpectraB300STR 230 V AC VIHREÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071315974
Sähkönumero
7131597
Toimittajan tuotenumero
4003405/G
Tukkuerä
1
B300STR 230VAC IP65 vihreä Xenon vilkkumajakka, 5 Joulea (5Ws), 1Hz (60fpm), DC mallit Optionally 1.5Hz ja tuplavälähdys, 100 x 150mm,pintakiinnitys, optiona seinäkiinnitys tai jalka.
E2S -tuote
Tutustu E2S-sarjaan


