E2S - Salamavilkku IP65, 4003560 - SpectraB400STR 24VAC/DC KELT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071316155
Sähkönumero
7131615
Toimittajan tuotenumero
4003560/Y
Tukkuerä
1
B400STR 24VDC/AC IP65 keltainen Xenon vilkkumajakka, 15 Joulea (15Ws),1Hz (60 fpm), optiona 1.5Hz ja tuplavälähdys, 140 x 220mm, pintakiinnitys, optiona seinäkiinnitys tai jalka.
E2S -tuote
Tutustu E2S-sarjaan


