E2S - Salamavilkku IP65, 4003575 - SpectraB400STR 230 V AC PUN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071316209
Sähkönumero
7131620
Toimittajan tuotenumero
4003575/R
Tukkuerä
1
B400STR 230VAC IP65 punainen Xenon vilkkumajakka, 15 Joulea (15Ws), 1Hz(60 fpm), optiona 1.5Hz ja tuplavälähdys, 140 x 220mm, pintakiinnitys,optiona seinäkiinnitys tai jalka.
E2S -tuote
Tutustu E2S-sarjaan


