Etusivu

E2S - Salamavilkkuvalo, keltainen - 4001440 L101 230 VAC

AT-Marine Oy
KopioiKopioi
E2S - Salamavilkkuvalo, keltainen - 4001440 L101 230 VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071183429

Sähkönumero

7118342

Toimittajan tuotenumero

4001440/Y

Tukkuerä

1

L101X 230VAC IP66 XENON KELTAINEN salamavilkku 5 Joulea 1Hz (60 fpm),kupu värillinen ja vaihdettavissa, -25 ast to +55 astC, 86mmx86mmx82mm,runko punainen (saatavilla harmaa ja valkoinen), DC versoissa optio1.5Hz ja tuplavälähdys.