Etusivu

E2S - Salamavilkkuvalo, kirkas - 4001400 L101 12 VDC

AT-Marine Oy
KopioiKopioi
E2S - Salamavilkkuvalo, kirkas - 4001400 L101 12 VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071183252

Sähkönumero

7118325

Toimittajan tuotenumero

4001400/C

Tukkuerä

1

L101X 12VDC IP66 XENON KIRKAS salamavilkku 5 Joulea 1Hz (60 fpm), kupu värillinen ja vaihdettavissa, -25 ast to +55 astC, 86mmx86mmx82mm,runko punainen (saatavilla harmaa ja valkoinen), DC versoissa optio1.5Hz ja tuplavälähdys.