Etusivu

E2S - Salamavilkkuvalo, punainen - 4001410 L101 24 VDC

AT-Marine Oy
KopioiKopioi
E2S - Salamavilkkuvalo, punainen - 4001410 L101 24 VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071183030

Sähkönumero

7118303

Toimittajan tuotenumero

4001412/R

Tukkuerä

1

L101X 24VDC IP66 XENON PUNAINEN salamavilkku 5 Joulea 1Hz (60 fpm), kupu värillinen ja vaihdettavissa, -25 ast to +55 astC, 86mmx86mmx82mm,runko punainen (saatavilla harmaa ja valkoinen), DC versoissa optio1.5Hz ja tuplavälähdys.