EASY LED - Katuvalaisin - Gavia S 8-22 SP-P 740CLO 23W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430064152898
Sähkönumero
4502901
Toimittajan tuotenumero
1010025
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
42...60 mm
Himmennettävä:
kyllä
Aurinkoenergialla toimiva:
ei
Suojausluokka:
I
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
198...264 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Leveys:
260 mm
Korkeus/syvyys:
172 mm
Pituus:
494 mm
Himmennys DALI-2:
kyllä
Laajan optiikka- ja tehovalikoiman ansiosta Gavia -valaisinperheestä löytyy oikea valaisin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin; aina moottoriteiltä, kaduille, kevyen liikenteen väyliin, puistoihin ja ulkoreiteille.
Energiaa säästävä Gavia® -katuvalaisin on paitsi esteettinen myös helposti asennettavissa.
•vakiona DALI-2 (1 osoite per valaisin). D4i Zhaga Book 18 yhteensopivuus; Zhaga -liittimiä 1 kpl (ylä- tai alapinnalla) tai 2 kpl (ylä- ja alapinnalla). Esiohjelmoitu itsenäinen himmennys saatavilla.
•IP66 ja IK08; suojausluokka: CL I (saatavilla CL II); Lämpösuojaus: Vakiona älykkäällä tehotason pudotuksella
•suunniteltu L95 100 000 tunnin käyttöikää varten; (CLO valonaleneman kompensointi vakiona; tehokerroin (PF): >0,9
•materiaalit: 100% kierrätetty valualumiini; suojalasi erikoiskirkas karkaistu lasi; pintakäsittely pulverimaalattu (RAL 9006), tilauksesta saatavilla pulverimaalattuna kaikissa RAL-väreissä
•optiikka: valittavissa Easy LED PMMA katu- ja alueoptiikat
•asennus: Vaaka- ja pystyputkeen vakioruuveilla 60 – 42 mm (säädettävissä 5 asteen välein) ja NFC-määritys mahdollista käyttämällä mobiilisovellusta
Tämän mallin teho-/optiikkavalinnoilla saat monikäyttöisen pyörätie-, pururata- tai tonttikatuvalaisimen.
Easy LED Gavia® -valaisin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.


