EASY LED - Seinäkiinnike PRO FLOW, WAVE - PRO FLOW seinäkiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pituus - 115 mm
Leveys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430064150610
Sähkönumero
4502060
Toimittajan tuotenumero
EL10811
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
adapteri
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pituus:
115 mm
Leveys:
150 mm
Korkeus:
170 mm
PRO Wave/PRO Flow seinäkiinnike 5astetta
Seinäkiinnike kiinteällä 5 asteen asennuskulmalla.
Seinäkiinnike kiinteällä 5 asteen asennuskulmalla.

EASY LED -tuote
Tutustu EASY LED-sarjaan


