EASY LED - Seinäkiinnike PRO WAVE - PRO WAVE SÄÄDETTÄVÄ SEINÄKIINN

Easy Led Oy
KopioiKopioi
EASY LED - Seinäkiinnike PRO WAVE - PRO WAVE SÄÄDETTÄVÄ SEINÄKIINN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - muu

  • Pituus - 340 mm

  • Leveys - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064150146

Sähkönumero

4502004

Toimittajan tuotenumero

SA00197

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

adapteri

Materiaali:

alumiini

Väri:

muu

Pituus:

340 mm

Leveys:

150 mm

Korkeus:

170 mm

PRO Wave säädettävä seinäkiinnike

Säädettävä seinäkiinnike
Seinäkiinnikkeen säädettävä kulmapala mahdollistaa halutun asennuskulman (0 - 180 astetta)

EASY LED -tuote

Tutustu EASY LED-sarjaan