EASY LED - Kattovalaisin PRO+ RR - PRO+ RR U 41W (uppoasennus)

Easy Led Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Rungon väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064151686

Sähkönumero

4502848

Toimittajan tuotenumero

1003835

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

muu

Pituus:

364 mm

Himmennys DALI:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Himmennys 1-10 V:

ei

Nimellisjännitealue:

170...264 V

Suojuksen materiaali:

muu

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

364 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

151 mm

PRO+ RR U 41W DALI 740 110Frost



PRO+ RR Katosvalo

Easy LED PRO+ RR on tehokas ja kompakti katosvalo ovisyvennyksiin, katoksiin, lippoihin sekä joukkoliikenteen asemalaitureille. Uppo- (PRO+ RR U) ja pinta-asennusversioina (PRO+ RR P) saatava valaisin sopii erinomaisesti myös jälkiasennukseen.

Monipuolinen PRO+ RR sopii ulkoasennukseen monenlaisiin kohteisiin. Valaisimeen on myös saatavana valikoima linssejä eri tarpeisiin.

Huomaamaton PRO+ RR on muotoiltu huomiota herättämättömän tyylikkääksi. Kompaktina se sopii useimpiin olemassa oleviin asennuspaikkoihin ja -aukkoihin.

Kestävä PRO+ RR on rakennettu jämäkkään alumiinirunkoon ja linssejä suojaa iskunkestävä polykarbonaatti. Molemmissa malleissa on myös teräksinen suoja- ja asennuskotelo.

Suojausluokitus: Valaisin IP66, asennuskotelo ei IP-luokiteltu. Valaisimen suojausluokka: CL I.

Ohjaus: Vakiona DALI (1 osoite). CLO, MainsDIM ja Kaamos saatavana.

Tämä on 41W-tehoversio uppoasennukseen, johon on valittu hyvin mataliinkin kohteisiin sopiva miellyttävä Frost-optiikka.


Kysy lisää info (at) easyled.fi.



EASY LED -tuote

Tutustu EASY LED-sarjaan