EASY LED - Katuvalaisin - Gavia S 16-40 SP-F 740 CLO 41W

Easy Led Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän/varteen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064152928

Sähkönumero

4502904

Toimittajan tuotenumero

1010026

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän/varteen

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

42...60 mm

Himmennettävä:

kyllä

Aurinkoenergialla toimiva:

ei

Suojausluokka:

I

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

198...264 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Leveys:

260 mm

Korkeus/syvyys:

172 mm

Pituus:

494 mm

Himmennys DALI-2:

kyllä

Gavia S 16-40 SP-F 740 CLO 41W 5900lm

Gavia® - Mukautuva ja kustannustehokas katu- ja maantievalaisin

Laajan optiikka- ja tehovalikoiman ansiosta Gavia -valaisinperheestä löytyy oikea valaisin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin; aina moottoriteiltä, kaduille, kevyen liikenteen väyliin, puistoihin ja ulkoreiteille.
Energiaa säästävä Gavia® -katuvalaisin on paitsi esteettinen myös helposti asennettavissa.

•vakiona DALI-2 (1 osoite per valaisin). D4i Zhaga Book 18 yhteensopivuus; Zhaga -liittimiä 1 kpl (ylä- tai alapinnalla) tai 2 kpl (ylä- ja alapinnalla). Esiohjelmoitu itsenäinen himmennys saatavilla.
•IP66 ja IK08; suojausluokka: CL I (saatavilla CL II); Lämpösuojaus: Vakiona älykkäällä tehotason pudotuksella
•suunniteltu L95 100 000 tunnin käyttöikää varten; (CLO valonaleneman kompensointi vakiona; tehokerroin (PF): >0,9
•materiaalit: 100% kierrätetty valualumiini; suojalasi erikoiskirkas karkaistu lasi; pintakäsittely pulverimaalattu (RAL 9006), tilauksesta saatavilla pulverimaalattuna kaikissa RAL-väreissä
•optiikka: valittavissa Easy LED PMMA katu- ja alueoptiikat
•asennus: Vaaka- ja pystyputkeen vakioruuveilla 60 – 42 mm (säädettävissä 5 asteen välein) ja NFC-määritys mahdollista käyttämällä mobiilisovellusta

Tämän mallin teho-/optiikkavalinnoilla saat esim. parkkipaikoille aluevalaisimen, jolla valo saadaan suhteellisen matalalta laajalle alueelle. Se valaisee pylväästä eteenpäin laajan alueen ja paikkaa myös tilannetta, jossa pylväät ovat jääneet liian mataliksi.

Easy LED Gavia® -valaisin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.