EASY LED - Katuvalaisin - Gavia S 8-22 SP-P 730CLO 23W

Easy Led Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän/varteen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064152935

Sähkönumero

4502905

Toimittajan tuotenumero

1010041

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän/varteen

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

42...60 mm

Himmennettävä:

kyllä

Aurinkoenergialla toimiva:

ei

Suojausluokka:

I

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

198...264 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Leveys:

260 mm

Korkeus/syvyys:

172 mm

Pituus:

494 mm

Himmennys DALI-2:

kyllä

Gavia S 8-22 SP-P 730 CLO 23W 2800lm

Gavia® - Mukautuva ja kustannustehokas katu- ja maantievalaisin

Laajan optiikka- ja tehovalikoiman ansiosta Gavia -valaisinperheestä löytyy oikea valaisin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin; aina moottoriteiltä, kaduille, kevyen liikenteen väyliin, puistoihin ja ulkoreiteille.
Energiaa säästävä Gavia® -katuvalaisin on paitsi esteettinen myös helposti asennettavissa.

•vakiona DALI-2 (1 osoite per valaisin). D4i Zhaga Book 18 yhteensopivuus; Zhaga -liittimiä 1 kpl (ylä- tai alapinnalla) tai 2 kpl (ylä- ja alapinnalla). Esiohjelmoitu itsenäinen himmennys saatavilla.
•IP66 ja IK08; suojausluokka: CL I (saatavilla CL II); Lämpösuojaus: Vakiona älykkäällä tehotason pudotuksella
•suunniteltu L95 100 000 tunnin käyttöikää varten; (CLO valonaleneman kompensointi vakiona; tehokerroin (PF): >0,9
•materiaalit: 100% kierrätetty valualumiini; suojalasi erikoiskirkas karkaistu lasi; pintakäsittely pulverimaalattu (RAL 9006), tilauksesta saatavilla pulverimaalattuna kaikissa RAL-väreissä
•optiikka: valittavissa Easy LED PMMA katu- ja alueoptiikat
•asennus: Vaaka- ja pystyputkeen vakioruuveilla 60 – 42 mm (säädettävissä 5 asteen välein) ja NFC-määritys mahdollista käyttämällä mobiilisovellusta

Tämän mallin teho-/optiikkavalinnoilla saat monikäyttöisen pyörätie-, pururata- tai tonttikatuvalaisimen. Huomioithan, että CRI/värisävy on 730.

Easy LED Gavia® -valaisin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

EASY LED -tuote

Tutustu EASY LED-sarjaan