EASY LED - Katuvalaisin PRO FLOW - PRO FLOW S 14-350 SQ UP-D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän/varteen
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Iskunkestävyysluokka - IK09
Valaisimen mitoitettu valovirta - 2340 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430064150474
Sähkönumero
4502041
Toimittajan tuotenumero
1002354
Tukkuerä
1002354
Asennustapa:
pylvään päähän/varteen
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Valaisimen mitoitettu valovirta:
2340 lm
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Nimellisjännitealue:
170...264 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Pylvässovitteen halkaisija:
48...60 mm
Suojausluokka:
I
Leveys:
285 mm
Korkeus/syvyys:
232 mm
Pituus:
582 mm
PRO Flow® - kustannustehokas älyvalaisin katu- ja aluevalaisuun
Energiaa säästävä ja kustannustehokas PRO Flow -ledivalaisin vastaa tie- ja katuvalaistuksen uusimpiin vaatimuksiin tehokkaalla ja tarpeenmukaisella valaistuksella. Valaisimen skandinaavinen ja linjakas muotoilu sopii hyvin kaikenlaisiin ympäristöihin, aina kaduilta pihoille ja puistoihin.
Easy LEDin tutut katu- ja aluevalaisun vahvuudet yhdistettynä uusiin ominaisuuksiin
PRO Flow on joustava älyvalo, joka mahdollistaa langattoman ohjauksen. Valaisimessa on vakiona DALI-ohjaus. Lisäksi on saatavilla laaja valikoima älykkäitä ohjausratkaisuja autonomisesta asiakasohjelmoitavasta Kaamos-järjestelmästä aina täysin etäohjattaviin sisäänrakennettuihin kolmannen osapuolen ohjausjärjestelmiin.
Easy LED PRO Flow -valaisin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Flowssa on tulevaisuuden tarpeet huomioon ottava rakenne ja turvallisuutta lisäävä automaattinen huoltokytkin. Rungon tekstuuripinta ja itsepuhdistuva jäähdytysjärjestelmä takaavat poikkeuksellisen käyttöiän ja suorituskyvyn. IK09 ja IP66 suojaluokat.
Helppo ja nopea asentaa ja huoltaa. Automaattinen jännitteen turvakatkaisin sekä auki lukittuva runko takaavat turvallisuuden. Integroitu säädettävä kulmakiinnike mahdollistaa valaisukulman säätämisen myös jälkikäteen.
Tässä PRO Flow mallissa on 14 lediä 740 vakiosävyssä ja UP-D -alueoptiikka. Kokonaistehonkulutus on 16W.
EASY LED -tuote
Tutustu EASY LED-sarjaan


