EASY LED - Katuvalaisin PRO Flow - PRO Flow S 24-1000 SP-P 74W

Easy Led Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän/varteen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK09

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064150931

Sähkönumero

4502081

Toimittajan tuotenumero

1003430

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän/varteen

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

48...60 mm

Suojausluokka:

I

Rungon väri:

alumiini

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Nimellisjännitealue:

170...264 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Leveys:

285 mm

Korkeus/syvyys:

232 mm

Pituus:

582 mm

PRO Flow S 24-1000 740 SP-P 74W

PRO Flow® - kustannustehokas älyvalaisin katu- ja aluevalaisuun
Energiaa säästävä ja kustannustehokas PRO Flow -ledivalaisin vastaa tie- ja katuvalaistuksen uusimpiin vaatimuksiin tehokkaalla ja tarpeenmukaisella valaistuksella. Valaisimen skandinaavinen ja linjakas muotoilu sopii hyvin kaikenlaisiin ympäristöihin, aina kaduilta pihoille ja puistoihin.

Easy LEDin tutut katu- ja aluevalaisun vahvuudet yhdistettynä uusiin ominaisuuksiin
PRO Flow on joustava älyvalo, joka mahdollistaa langattoman ohjauksen. Valaisimessa on vakiona DALI-ohjaus. Lisäksi on saatavilla laaja valikoima älykkäitä ohjausratkaisuja autonomisesta asiakasohjelmoitavasta Kaamos-järjestelmästä aina täysin etäohjattaviin sisäänrakennettuihin kolmannen osapuolen ohjausjärjestelmiin.

Easy LED PRO Flow -valaisin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Flowssa on tulevaisuuden tarpeet huomioon ottava rakenne ja turvallisuutta lisäävä automaattinen huoltokytkin. Rungon tekstuuripinta ja itsepuhdistuva jäähdytysjärjestelmä takaavat poikkeuksellisen käyttöiän ja suorituskyvyn. IK09 ja IP66 suojaluokat.

Helppo ja nopea asentaa ja huoltaa. Automaattinen jännitteen turvakatkaisin sekä auki lukittuva runko takaavat turvallisuuden. Integroitu säädettävä kulmakiinnike mahdollistaa valaisukulman säätämisen myös jälkikäteen.

Tässä PRO Flow mallissa on 24 lediä 740 vakiosävyssä ja SP-P -katuvalo-optiikka. Optiikka sopii erityisesti pitkille pylväsväleille tonttikaduilla ja pyöräteillä ja on erinomainen myös kuntoradoilla. Kokonaistehonkulutus on 74W.

EASY LED -tuote

Tutustu EASY LED-sarjaan